Coude en métal 40

Réf.: Z073640 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073640 40
EAN / GTIN 4002667270587
Réf. fabricant 6.900-276.0

Description

Description:

Exécution: Code de commande = tube-Ø

Caractéristique(s):

adapté pour: modèles NT
type: 6.900-276
Ø tuyau: 40 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier