Lampe sans fil GLI 18V 1200 C

Réf.: Z073206 GLI18V1200C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073206 GLI18V1200C
EAN / GTIN 3165140901239
Réf. fabricant 0 601 446 700

Description

Description:

Exécution:
  • Très fort éclairement : grâce à 12 LED puissantes permettant d’obtenir une luminosité jusqu’à 1 200 Lumen
  • Peut être utilisée quasiment partout : protection contre les poussières et les projections d’eau (IP64) grâce au couvercle de batterie étanche et aux joints d’étanchéité
  • Télécommande pratique : commande intuitive et complète via la tuile MyTools de l’application Toolbox
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Référence fabricant: GLI 18V 1200C
    Indice de protection IP: IP 64
    Flux lumineux: 1,2 lm
    Durée d'éclairage avec batterie 4,0 Ah: 5,5 std
    Durée d'éclairage avec batterie 5,0 Ah: 6,5 std
    Tension de la batterie: 18 V

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier