Visseuse pour cloisons sèches à accu M18 FUEL M18FSG-0X

Réf.: Z073083 M18FSG-0X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z073083 M18FSG-0X
EAN / GTIN 4002395289967

Description

Description:

Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: AUTO-START offre une grande autonomie. Changement rapide et sans outil des embouts de vissage. Bien ajuster la jauge de profondeur. POWERSTATE moteurs sans charbons pour une durée de vie x10 et jusqu'à 60% de puissance en plus.. REDLINK PLUS - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Technologie AUTO START: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s″arrête en fin de vissage. Emmanchement 1/4 Hex pour un changement rapide et facile. Réglage de la profondeur précis et sans outil. Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie. Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie. Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail. Clip de ceinture réversible pour accrocher l'outil rapidement et facilement.. Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE de la plateforme M18.

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Poids: 2 kg
Référence fabricant: M18FSG-0X
Couple max. dur: 13 N·m
Porte-outils: ¼? Hex

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier