Fraiseuse à rainurer sans fil Zeta P2 set en sysainer incl. batteries

Réf.: Z072822 101801DESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072822 101801DESD
EAN / GTIN 7640348846996

Description

Description:

Livraison:
  • fraiseuse à rainurer sans fil Zeta P2, DP (diamant)
  • 2 x pack de batteries 18V, LiHD 4.0 Ah
  • chargeur de batterie ASC 55
  • gabarit de perçage P-System avec foret
  • raccord d’aspiration 36 mm
  • plaque auxiliaire 2 et 4 mm
  • sac à poussière
  • jeu d'outils
  • équerre de butée

    Description: Toute la performance de la fraiseuse à rainurer P-System avec la liberté du sans fil La fraiseuse à rainurer sans fil à portée de main garantit plus d’efficacité et de flexibilité dans l’atelier. La fraiseuse à rainurer sans fil facilite considérablement le travail sur le chantier ; inutile de chercher des prises de courant et de dérouler l‘enrouleur de câble.
    Remarque(s): livrable à partir du 05.09.2022
  • Caractéristique(s):

    tension: 18 V
    profondeur rainure: 20 mm
    dimension lame de scie: 100x7×22mm
    vitesse de rotation: 9 Reziproke Minute
    poids: 3,7 kg
    type: en systainer.incl batteries.chargeur.prise C Euro

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier