Description:
Description: Toute la performance de la fraiseuse à rainurer P-System avec la liberté du sans fil La fraiseuse à rainurer sans fil à portée de main garantit plus d’efficacité et de flexibilité dans l’atelier. La fraiseuse à rainurer sans fil facilite considérablement le travail sur le chantier ; inutile de chercher des prises de courant et de dérouler l‘enrouleur de câble.
Remarque(s): livrable à partir du 05.09.2022
Livraison:
fraiseuse à rainurer sans fil Zeta P2,DP (diamant)gabarit de perçage P-System avec foretraccord d’aspiration 36 mmplaque auxiliaire 2 et 4 mmsac à poussièrejeu d'outilséquerre de butée
sans batteries, sans chargeur
Caractéristique(s):
tension: 18 V
profondeur rainure: 20 mm
dimension lame de scie: 100x7×22mm
vitesse de rotation: 9 Reziproke Minute
poids: 3,7 kg
type: en systainer. sans batteries. sans chargeur