Description:
Description: La fraiseuse originale - précise et sans fil La fraiseuse à rainurer sans fil à portée de main garantit plus d’efficacité et de flexibilité dans l’atelier. La fraiseuse à rainurer sans fil facilite considérablement le travail sur le chantier ; inutile de chercher des prises de courant et de dérouler l‘enrouleur de câble.
Remarque(s): livrable à partir du 05.09.2022
Livraison:
fraiseuse à rainurer sans fil Classic X2 x pack de batteries 18V, LiHD 4.0 Ahchargeur de batterie ASC 55, prise type Iraccord d’aspiration 36 mméquerre de butéeplaque auxiliaire 4 mmsac à poussièrejeu d'outils
Caractéristique(s):
tension: 18 V
profondeur rainure: 20 mm
dimension lame de scie: 100x4x22mm
vitesse de rotation: 7,3 Reziproke Minute
poids: 3,1 kg
largeur rainure: 4 mm
type: en systainer.incl batteries.chargeur.prise C Euro