Fraiseuse à rainurer sans fil Classic X en systainer

Réf.: Z072821 101700DES
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072821 101700DES
EAN / GTIN 7640348846859

Description

Description:

Description: La fraiseuse originale - précise et sans fil La fraiseuse à rainurer sans fil à portée de main garantit plus d’efficacité et de flexibilité dans l’atelier. La fraiseuse à rainurer sans fil facilite considérablement le travail sur le chantier ; inutile de chercher des prises de courant et de dérouler l‘enrouleur de câble.
Remarque(s): livrable à partir du 05.09.2022
Livraison:
  • fraiseuse à rainurer sans fil Classic X
  • raccord d’aspiration 36 mm
  • équerre de butée
  • plaque auxiliaire 4 mm
  • sac à poussière
  • jeu d'outils
  • Caractéristique(s):

    tension: 18 V
    profondeur rainure: 20 mm
    dimension lame de scie: 100x4x22mm
    vitesse de rotation: 7,3 Reziproke Minute
    poids: 3,1 kg
    largeur rainure: 4 mm
    type: en systainer. sans batteries. sans chargeur

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier