Description:
Exécution:
Scie à onglets puissant et robusteen raison de dimensions compact idéal pour le montageles nouvelles 1800 Watt moteur à hautes performancesplaque de base fraisé et la course de haute qualité d'impression en fonte d'aluminiumdes résultats de coupe parfait grâce au moteur puissant et à la vitesse de rotation3 buses de captage de poussière permettent de travailler dans des conditions sainesangles de rotation de la tête de scie préréglés à 0°, 15°, 22.5°, 30°, 45° et positionnement rapide jusqu'à 48°blocache de broche pour une changement de la lame de scie simplebutée parallèle ajustable avec une gamme intégrée permet des travaux simple et précis des tous pièces.Gamme de coupe:90°/90° 270x60 mm45°/90° 190x60 mm90°/45° 270x48 mm45°/45° 190x48 mm
Livraison: Set:Lame de scie carbure 24 dents (série 60®), insert pare-éclats, 2 boulons de fixation, clé de service.
Caractéristique(s):
Puissance absorbée: 1,8 W
Vitesse de rotation max.: 6,3 min-1