Description:
Livraison:
Guide parallèle à réglage micrométriqueAdaptateur d’aspirationPince (8 mm)Douille de guidage (24 mm)
Exécution: Guidage de précision par deux colonnes rectifiées, la colonne de fort diamètre apportant une très bonne rigidité et ainsi la meilleure précision possible pour cette catégorie de défonceusesLes poignées caoutchoutées donnent une prise en mains confortable et leur position basse améliore le contrôle de la machinePour plus de sécurité et une meilleure maniabilité, l'interrupteur marche/arrêt à déverrouillage est logé dans une poignée et passe en position arrêt lorsque l'on relâche celle-ciBlocage d'arbre permettant un changement rapide et facile de la fraise avec une seule cléDémarrage progressif évitant tout dépositionnement de la fraiseRéglage micrométrique de la profondeur, précis au 1/10ème de mm, permettant de fraiser à la profondeur réellement souhaitée
Données techniques: Taille de la pince de serrage: 6 - 8mmDiamètre max. d’organes de coupe.: 36mm
Caractéristique(s):
vitesse de rotation (t/min): 8.000 - 24.000 Attribute
poids: 3,1 kg
réglage de profondeur: 55 mm
puissance: 1,1 W
Accessoires inclus?: Non