Fers réversibles pour rabots métal dur STANDARD

Réf.: Z072255 STANDARD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072255 STANDARD
EAN / GTIN 3165140117685
Réf. fabricant 2 607 001 292

Description

Description:

Exécution: Exécution standard: droite 82 mm, métal dur, 35°, 10 pièces en cartonExécution Woodrazor: droite 82 mm, métal dur, 4°, 2 pièces en carton, couteau acéré, idéale pour le système Bosch Woodrazor
Utilisation: Pour Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Makita.

Caractéristique(s):

Grösse: 82
Inhalt: Inhalt

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier