Perceuse-visseuse sans fil 18V DDF485RTJ

Réf.: Z072250 DDF485RTJ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z072250 DDF485RTJ
EAN / GTIN 2000000840130
Réf. fabricant DDF485RTJ

Description

Description:

Livraison: Avec deux batteries Li-Ion 5.0Ah puissantes, avec protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde Technologie de charge intelligente avec système de refroidissement optimisé : temps de charge réduit (seulement 45 minutes pour 5.0Ah) et autonomie maximale des batteries.Chargeur de batteries inclus.

Caractéristique(s):

Capacité de la batterie: 5 Ah
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: DDF485
Couple max. dur: 50 N·m
Couple max. doux: 27 N·m
Nombre de batteries incluses: 2
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 500 Attribute
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 1,9
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 1,5 Attribute
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 Attribute
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier