Perceuse angulaire DA3010FJ

Réf.: Z072250 DA3010FJ
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
Type de produit Schlagbohrmaschine

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072250 DA3010FJ
EAN / GTIN 0088381664707
Réf. fabricant DA3010FJ

Description

Description:

Exécution:
  • Hauteur extrêmement faible. Seulement 79 mm de la pointe de mandrin jusqu'au bord supérieur d'engrenage.
  • Interrupteur électronique avec molette de réglage et arrêtage. Réversibilité droite/gauche.
  • Pour travailler dans des endroits difficilement accessibles.
  • Perçage taraudé avec poignée supplémentaire.
  • Avec lumière LED.
  • Caractéristique(s):

    puissance: 450 W
    poids: 1,6 kg
    capacité de perçage bois: 21 mm
    capacité de perçage acier: 10 mm
    Tours: 0-2400

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop