Bosch Akku Bohrschrauber GSR12V-15FC Set

Réf.: Z072231 GSR12V-15FC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
462 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072231 GSR12V-15FC
EAN / GTIN 4059952642192

Description

Description:

Notes d'application:
  • Options polyvalentes au choix : perceuse-visseuse avec porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin de perçage et embout coudé
  • Compacte : parfaite pour les zones difficiles d'accès - grâce à sa forme extrêmement compacte
  • Puissante : performances convaincantes - grâce à un couple de 30 Nm

    Livraison: GSR 12V-15 FC, 2x GBA 12V 2.0 Ah, GAL 12V-20, GFA 12-B + GFA 12-W + GFA 12-X, jeu de 25 bits AC
  • Caractéristique(s):

    poids: 0,6 kg
    Tension de la batterie: 12 V
    Capacité du mandrin: 1 mm
    Couple max. dur: 30 Nm
    Couple max. doux: 15 Nm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 19 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop