Perceuse-visseuse sans fil GSR12V-15FC

Réf.: Z072230 GSR1215FC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072230 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Réf. fabricant 0 601 9F6 002

Description

Description:

Livraison:
  • 1 x tournevis pour perceuse sans fil GSR 12V-15 FC
  • 1 x mandrin porte-foret GFA 12-B
  • 1 x L-BOXX 102
  • Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP) .
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie .
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Softgrip .

    Travail précis, y compris aux endroits difficilement accessibles grâce à une taille compacte. Avec porte-embouts ou adaptateur excentrique ou renvoi d'angle interchangeable. Flexibilité de travail grâce au système à quatre adaptateurs FlexiClick différents. Confort de manipulation: les adaptateurs restent tout simplement sur l'appareil pour le réglage des 16 positions possibles.
    Description: Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – cinq fonctions avec un seul et même outil compact, Polyvalence : Cinq options au choix – porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin de perçage, renvoi d’angle et porte-embout excentrique, Compacité : Idéale pour les endroits difficiles d’accès grâce à sa forme très compacte, Puissance : Excellentes performances grâce au couple de 30 Nm, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H); 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2UV); 1/2 calage L-BOXX pour adaptateurs 12 V (1 600 A01 1UW)
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 0,6 kg
    Référence fabricant: GSR12V-15FC
    Couple max. dur: 30 N·m
    Couple max. doux: 15 N·m
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
    Utilisation type: Strong
    ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier: 10 mm
    ø perçage hélicoïdal max. dans le bois: 30 mm
    Utilisation type: Strong

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop