Perceuse-visseuse sans fil Solo

Réf.: Z072220 GSR1215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z072220 GSR1215
EAN / GTIN 3165140773263
Réf. fabricant 0 601 868 10D

Description

Description:

Livraison:
  • L-BOXX 102
  • 1/2 appareil à insérer L-BOXX et chargeur
  • 1/2 insert L-BOXX Accessoires
  • * Batterie et chargeur non inclus

    Exécution: Perceuse-visseuse sans fil Bosch
  • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
  • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP) .
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie .
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Softgrip .

    Description: Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-15, La perceuse-visseuse sans-fil GSR 12V-15 Professional Bosch offre un équilibre parfait entre performance et compacité dans la catégorie 12 V. Elle permet de bénéficier d’un excellent rapport taille/performance avec un couple de 30 Nm (vissages durs) et un régime à vide de 0-1 300 tr/min. Sa forme compacte offre une maniabilité optimale notamment pour les travaux en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès. L’Electronic Cell Protection Bosch (ECP) protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge complète. Cet outil est conçu pour percer dans le bois jusqu’à un diamètre de 19 mm, dans l’acier jusqu’à un diamètre de 10 mm et pour visser jusqu’à un diamètre de 7 mm. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GSR 12V-15 Professional dispose également d’un engrenage 2 vitesses, d’un mandrin Autolock, d’un indicateur d’état de charge, de l’Electronic Motor Protection (EMP) et d’une batterie Lithium-Ion. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2V2); 1/2 calage L-BOXX pour accessoires (1 600 A00 2WY)
    Remarque(s): Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir 073852 et suiv. ainsi que 073866.Aucune livraison express
  • Caractéristique(s):

    Capacité de la batterie: 2 Ah
    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 1 kg
    Référence fabricant: GSR 12V-15 SOLO
    ID fabricant: GSR1215
    Vibrations maximales suivant EN: < 2.5
    Couple max. dur: 30 N·m
    Couple max. doux: 15 N·m
    Type de moteur: Moteur bipolaire
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
    Emballage: Valise (L-Boxx)

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop