Description:
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Des coupes précises avec une profondeur de coupe maximale de 1,2 mm dans l'acier. Tête rotative à 360° réglable sans outil: 12 positions de verrouillage disponibles pour accéder à des espaces restreints. Protection REDLINK: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie. Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie. Design de l'outil ″en ligne″ pour un contrôle accru lors de la coupe. Gâchette à vitesse variable pour un contrôle supplémentaire lors de la coupe. Clip ceinture pour un transport sécuritaire. La batterie REDLITHIUM protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Poids: 2,3 kg
Référence fabricant: M18BMS12-0
Rayon de la courbe minimale: 180 mm
Capacité de coupe maximale dans l’aluminium: 2 mm
Capacité de coupe maximale dans l’acier: 12 mm