Cisailles sans-fil GUS 12V-300 SOLO

Réf.: Z072180 GUS12300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
    Référence article Z072180 GUS12300
    EAN / GTIN 3165140773218
    Réf. fabricant 0 601 9B2 905

    Description

    Description:

    Description: Cisaille universelle sans fil GUS 10,8 V-LI, La cisaille universelle GUS 12V-300 Professional est une cisaille rapide pour applications professionnelles. La lame multi-matériaux auto-affûtante assure une grande polyvalence. Le régime à vide élevé de la cisaille et la vitesse de rotation parfaitement adaptée aux matériaux souples et flexibles assurent une progression rapide. Particulièrement puissante, elle offre une capacité de coupe maximale de 150 m par Ah. Cet outil électroportatif est conçu pour la coupe de PVC, moquettes, carton, cuir et tissus. Elle est par ailleurs compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GUS 12V-300 Professional dispose également d’une lame auto-affûtante Autosharp et d’une batterie Lithium-Ion. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3)

    Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Référence fabricant: GUS 12V-300 SOLO
    Cadence: 700 min-1