Description:
Avantage(s): Le GCU 18V-30 fournit aux plaquistes des performances tout au long de la journée - avec une seule batterie.
Notes d'application:
Pleine puissance toute la journée : coupe plus de 100 mètres d'une cloison sèche de 12 mm d'épaisseur avec un embout de 1/8″ (3,17 mm) et avec une seule batterie ProCORE18V 4.0AhDesign ergonomique : léger, compact et cylindrique pour une prise en main confortableOutil pour les professionnels : moteur sans balai, interrupteur IP5X étanche à la poussière et système efficace de collecte de la poussière pour une durée de vie maximale dans les lieux de travail poussiéreux.