Outils rotatifs multifonctions sans-fil GRO 12V-35 SOLO

Réf.: Z072130 GRO1235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z072130 GRO1235
EAN / GTIN 3165140771573
Réf. fabricant 0 601 9C5 002

Description

Description:

Description: Outil rotatif sans fil GRO 12V-35, Puissant et polyvalent pour applications professionnelles, Puissant moteur à rotation rapide (jusqu’à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide, De multiples possibilités d’utilisation professionnelle : travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage, notamment dans les endroits difficiles d’accès, Maniement agréable grâce à la forme compacte, au design ergonomique et à l’éclairage LED intégré, 5 disques à tronçonner, 32 mm; Mandrin (2 610 927 731); Coffret d’accessoires; Embout de boîtier (1 619 P11 344); Clé (2 610 930 692); Pince de serrage (1 619 P11 363); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur (1 600 A00 2WV); 1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WY)
Livraison:
  • axe de travail
  • fixation au boîtier
  • L-BOXX 102
  • majeur
  • douille de serrage
  • roue de tronçonnage
  • Boîte d'accessoires
  • 1/2 insert L-BOXX pour batterie et chargeur
  • 1/2 plaquette L-BOXX pour outil
  • * Batterie et chargeur non inclus

    Exécution:
  • Puissant moteur à rotation rapide (jusqu’à 35 000 tr/min) pour une progression de travail rapide
  • De multiples possibilités d’utilisation professionnelle : travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage, notamment dans les endroits difficiles d’accès
  • Maniement agréable grâce à la forme compacte, au design ergonomique et à l’éclairage LED intégré
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 12 V
    Poids: 0,62 kg
    Plage de vitesses de rotation: 35 Attribute
    Poids: 0,62 kg
    Référence fabricant: GRO 12V-35 SOLO
    Plage de vitesses de rotation: 5 Attribute
    Plage de vitesses de rotation: 35 Attribute
    Poids: 0,62 kg