Set de base de batterie 12V clic & go 6Ah

Réf.: Z072020 B12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
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
Référence article Z072020 B12
EAN / GTIN 3165140968669
Réf. fabricant 1 600 A01 B20

Description

Description:

Description: Set de base 2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40, 2 batteries de 12 V d’une capacité de 6,0 Ah et un chargeur rapide, GBA 12V 6.0Ah : sa capacité extrêmement élevée permet de disposer jusqu’à 300 % d’autonomie de plus qu’avec le modèle 12 V 2,0 Ah Professional, GAL 12V-40 : vitesse de charge rapide pour toutes les batteries 12 V. Recharge les batteries 12V 6.0Ah de 0 à 80 % en 72 minutes., Compatibilité depuis 2005 : au sein de la même catégorie de voltage, toutes nos batteries sont compatibles avec tous les nouveaux et anciens produits Bosch Professional., Boîte carton; 2 batteries GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H); Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-Ion
Capacité de la batterie: 6 Ah
Tension de la batterie: 12 V
Gewicht: 0,365 kg