Description:
Livraison: 3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m, set de suceurs articulés à brosse, sac jetable, filtre à plis plat en cellulose, Buse étroite 250 mm, coude, module SFC+, tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon
Exécution: Le coffret L-BOXX peut être encliqueté et sert de solution de stockage et de transport pratique pour un usage mobile. Système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC+) pratique avec une seule poignée pour une progression de travail rapide. Excellents résultats d'aspiration grâce à une turbine d'aspiration puissante de 1 200 W avec une dépression très élevée allant jusqu'à 254 mbar. Connecteur pour le raccordement d'outils électriques avec marche et arrêt automatique et fonction de marche prolongée pour un plus grand confort d'utilisation. Supports intégrés pour de nombreux accessoires comme des câbles et des tuyaux directement sur l'aspirateur. Châssis solide pour un transport confortable avec des roues qui ne marquent pas. Régulation continue de la puissance d'aspiration sur le manchon de l'outil. Mise hors tension automatique une fois le niveau de liquide maximum atteint.
Description: Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 M AFC, Le GAS 35 M AFC Professional filaire est l’aspirateur eau et poussière polyvalent Bosch de classe M avec nettoyage de filtre automatique. Il dispose d’un système de nettoyage automatique de filtre assurant un pouvoir d’aspiration constant et une progression de travail rapide. Certifié classe M selon les normes UE, cet aspirateur offre une très bonne protection de l’utilisateur. Sa très puissante turbine d’aspiration de 1 380 W produit une dépression très élevée de 254 mbar pour un très bon pouvoir aspirant. Cet aspirateur est conçu pour l’aspiration de matières solides et de liquides. Il est doté d’une cuve de 35 litres et il est compatible avec le système Click & Clean Bosch. Un coffret L-BOXX peut être enclipsé sur le GAS 35 M AFC Professional comme solution de transport pratique lors d’un usage mobile. Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165); Sac jetable (2 607 432 043); Coude (2 608 000 573); Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm (1 609 390 478); 1 filtre plissé plat en PES (2 607 432 034); 3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm (2 608 000 575); Tuyau de 5 m, diamètre 35 mm, antistatique, avec manchon (2 608 000 566)
Caractéristique(s):
type: GAS 35 M
puissance: 1,38 W
poids: 12,4
capacité du réservoir: 35 l
exécution: classe de filtration filtre principal M