Aspirateur eau-poussières GAS35L

Réf.: Z071990 GAS35L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
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
Référence article Z071990 GAS35L
EAN / GTIN 3165140705479
Réf. fabricant 0 601 9C3 030

Description

Description:

Livraison: 3 tubes d'aspiration chromés 0,35 m, set de suceurs articulés à brosse, sac jetable, filtre à plis plat en cellulose, Buse étroite 250 mm, coude, module SFC+, tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon
Exécution: Le coffret L-BOXX peut être encliqueté et sert de solution de stockage et de transport pratique pour un usage mobile. Système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC+) pratique avec une seule poignée pour une progression de travail rapide. Excellents résultats d'aspiration grâce à une turbine d'aspiration puissante de 1 200 W avec une dépression très élevée allant jusqu'à 254 mbar. Connecteur pour le raccordement d'outils électriques avec marche et arrêt automatique et fonction de marche prolongée pour un plus grand confort d'utilisation. Supports intégrés pour de nombreux accessoires comme des câbles et des tuyaux directement sur l'aspirateur. Châssis solide pour un transport confortable avec des roues qui ne marquent pas. Régulation continue de la puissance d'aspiration sur le manchon de l'outil. Mise hors tension automatique une fois le niveau de liquide maximum atteint.
Description: Aspirateur pour solides et liquides GAS 35 L SFC+, Le GAS 35 L SFC+ Professional est l’aspirateur eau et poussière filaire Bosch de classe L avec nettoyage de filtre semi-automatique très pratique (SFC+). Ce système permet le nettoyage facile et rapide du filtre, d’une seule main, pour une progression de travail rapide sans interruption. Certifié classe L selon les normes UE, il assure une très bonne protection de l’utilisateur. Sa très puissante turbine d’aspiration de 1 380 W produit une dépression très élevée de 254 mbar pour un très bon pouvoir aspirant. Cet aspirateur est conçu pour l’aspiration de matières solides et de liquides. L’outil est compatible avec le système Click & Clean Bosch. Un coffret L-BOXX peut être enclipsé sur le GAS 35 L SFC+ Professional comme solution de transport pratique lors d’un usage mobile. 1 filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033); Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165); Sac jetable (2 607 432 043); Coude (2 608 000 573); Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm (1 609 390 478); Module SFC+; Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 569); 3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m, diamètre 35 mm (2 608 000 575)

Caractéristique(s):

type: GAS 35 L
puissance: 1,38 W
poids: 12,4
capacité du réservoir: 35 l
exécution: classe de filtration aspirateur L