Scie circulaire à table GTS635-216

Réf.: Z071982 GTS635
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z071982 GTS635
Copier
EAN / GTIN 3165140975384
Copier

Description

Description:

Description: Scie sur table GTS 635-216, La GTS 635-216 Professional est une scie sur table compacte et néanmoins puissante pour usages multiples. Son moteur de 1 600 W est idéal pour les hauteurs de coupe jusqu’à 70 mm et les largeurs de coupe jusqu’à 635 mm. Sa grande légèreté (seulement 22 kg), ses poignées ergonomiques et son rangement intégré protecteur permettent de la transporter facilement et en toute sécurité. La scie sur table est extrêmement précise et très polyvalente grâce à son chariot coulissant, son extension latérale et sa rallonge. La GTS 635-216 Professional est conçue pour la réalisation de sciages sur mesure, de coupes longitudinales et de coupes cachées dans les panneaux, le bois, le bois composite et les stratifiés. Elle est compatible avec de nombreux supports pour scies sur table ainsi qu’avec le système d’aspiration de poussières Click & Clean pour outils électroportatifs professionnels Bosch. La scie sur table est dotée d’un blocage de broche, d’une fonction démarrage progressif, d’une protection anti-redémarrage et d’un interrupteur de sécurité pour une meilleure protection de l’utilisateur. 1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410); Boîte carton
Livraison:
  • 1 lame de scie circulaire
  • Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm
  • Z22, 2 608 838 410
  • Boîte carton

    Exécution: Puissante et maniable : la scie sur table compacte pour applications multiples
  • Puissant moteur de 1 600 W pour hauteurs de coupe jusqu’à 70 mm et largeurs de coupe jusqu’à 635 mm
  • Transport facile et sûr grâce au faible poids (22 kg), aux poignées ergonomiques et au rangement protecteur intégré
  • Très grande précision et polyvalence exceptionnelle grâce au chariot coulissant, à l’extension latérale et à la rallonge
  • Caractéristique(s):

    poids: 22 kg
    Référence fabricant: GTS635-216
    Puissance absorbée: 1,6 W
    Angle déinclinaison max. droite: 0 °
    Angle déinclinaison max. gauche: 45 °
    vitesse de rotation max.: 5,5 Reziproke Minute

    Commande directe

    Ajouter directement un article au panier:

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Login

    Votre interlocuteur

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier