Description:
Contenu: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: La scie sur table M18 ONE-KEY FUEL offre la puissance de coupe d'un modèle filaire . Avec une batterie REDLITHIUM High Output 12.0 Ah, elle permet un délignage de 190 m sur des panneaux OSB de 19 mm.. Le système d'outils HIGH OUTPUT élève les technologies M18 FUEL à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT. Butée coulissante extensible facilement ajustable pour un délignage de 622 mm. Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. Carter et couteau diviseur amovibles et ajustables pour une mise en place facile et sans outil selon l'application. Poignée de transport intégrée pour un transport facile sur et hors du chantier. Transport facilité grâce aux rangements intégrés pour l'ensemble des accessoires. Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations MILWAUKEE. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18. Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations Milwaukee.
Caractéristique(s):
poids: 22,3 kg
vitesse de rotation max.: 6,3 Reziproke Minute
Référence fabricant: M18FTS210-0
Angle d'inclinaison max. gauche: 47 °