MIL BOLT Compact Visier teintée

Réf.: Z071975 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071975 2
EAN / GTIN 4058546377410

Description

Description:

Notes d'application:
  • Sur-lunette avec champs de vision panoramique.
  • Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires avec un système de fixation facile et intuitif.
  • Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever la visière même avec la lampe installée.
  • Installation et retrait faciles et intuitifs.
  • Visière en polycarbonate Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
  • Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166. 2 teintes de visières disponibles : claire et teintée, pour les applications extérieures.
  • La version Compact offre un design fin et compact et est uniquement compatible avec le BOLT™200.
  • La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système d'accroche facile.
  • Les sur-lunettes sont certifiées conformes à la norme EN 166.
  • Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop