MIL BOLT Compact Visier transparent

Réf.: Z071975 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071975 1
EAN / GTIN 4058546377403

Description

Description:

Notes d'application:
  • Sur-lunette avec champs de vision panoramique.
  • Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires avec un système de fixation facile et intuitif.
  • Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever la visière même avec la lampe installée.
  • Installation et retrait faciles et intuitifs.
  • Visière en polycarbonate Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
  • Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166. 2 teintes de visières disponibles : claire et teintée, pour les applications extérieures.
  • La version Compact offre un design fin et compact et est uniquement compatible avec le BOLT™200.
  • La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système d'accroche facile.
  • Les sur-lunettes sont certifiées conformes à la norme EN 166.
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier