Description:
Notes d'application:
Visière complète avec champ de vision panoramique.Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.Installation et retrait faciles et intuitifs.Visière en polycarbonate.Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.2 teintes de visières disponibles : transparent et gris.La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200.La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien.Les versions d'élagage ont une transmission de la lumière > 60 %.Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.