MIL BOLT Visière compacte, grise

Réf.: Z071973 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
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
Référence article Z071973 2
EAN / GTIN 4058546377380

Description

Description:

Notes d'application:
  • Visière complète avec champ de vision panoramique.
  • Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
  • Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.
  • Installation et retrait faciles et intuitifs.
  • Visière en polycarbonate.
  • Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
  • Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.
  • 2 teintes de visières disponibles : transparent et gris.
  • La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200.
  • La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.
  • Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien.
  • Les versions d'élagage ont une transmission de la lumière > 60 %.
  • Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier