MIL BOLT Visière compacte, transparent

Réf.: Z071973 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071973 1
EAN / GTIN 4058546377373

Description

Description:

Notes d'application:
  • Visière complète avec champ de vision panoramique.
  • Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
  • Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.
  • Installation et retrait faciles et intuitifs.
  • Visière en polycarbonate.
  • Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.
  • Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.
  • 2 teintes de visières disponibles : transparent et gris.
  • La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200.
  • La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.
  • Les versions d'élagage ont une résistance aux chocs classée F selon la norme EN 1731, les mailles sont en acier. Cette version est idéale pour les applications extérieures et de jardinage/entretien.
  • Les versions d'élagage ont une transmission de la lumière > 60 %.
  • Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier