Description:
Livraison:
Set de fixation des outilssupport
Exécution: Utilisation rapide grâce au montage sans outiljusqu'à 3,7 m de longueur de table (avec rallonge)construction robuste et stableCapacité de charge jusqu'à 250 kgPied d'appui réglable en hauteur pour un support sûrSupports de pièces réglables individuellement avec butée de longueur pour un travail précis avec des pièces longuesConvient à presque toutes les scies à onglet et à tronçonneuses ainsi qu'aux scies combinées.Transport facile : poignée de transport légère et ergonomique
Description: Table de travail GTA 3800, Le support de travail GTA 3800 Professional en aluminium dispose de rallonges extra-longues. Les deux rallonges extra-larges placées aux deux extrémités soutiennent efficacement les pièces longues. Sa construction légère en aluminium et son système de fixation d’outil universel à desserrage rapide le rend facile à transporter, pratique à utiliser et compatible avec la plupart des scies à onglets du marché. Support machine (2 610 948 622); Clé (1 609 B01 937); Tablettes d’appui avec plateau à roulettes et butée longitudinale (1 609 B01 850)
Caractéristique(s):
Poids: 18,9 kg
Référence fabricant: GTA3800
Hauteur: 824 mm
Longueur: 3,877 mm
Capacité de charge: 250 kg