Description:
Notes d'application:
Compatible avec le bloc moteur QUIK-LOK™ M18 FUEL™ MILWAUKEE®Capable de couper des branches jusqu‘à 25 mm de diamètreLamier de 50,8 cm pour tailler plus de végétation en un seul passage améliorant ainsi la productivitéLa tête articulée dispose de 12 positions de 0° à 270° offrant ainsi une utilisation plus confortable pour les utilisateurs pratiquant l‘art topiaire et la taille de grandes haiesLa butée de protection protège la lame et évite d‘endommager accidentellement les clôtures ou d‘autres objetsLe fourreau de protection entoure complètement le lamier pour faciliter le stockage et le transportCompatible avec le tube d‘extension pour augmenter la portée de 91 cm