METABO Pompe submersible à batterie TPF 18 LTX 2200

Réf.: Z071953 M18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
Référence article Z071953 M18
EAN / GTIN 4061792229532

Description

Description:

Champ d'application:
  • Pompe à accu flexible avec 2 fonctions : utilisable toujours et partout comme pompe submersible ou pompe pour tonneaux de pluie
  • Pour l'arrosage écologique du jardin avec de l'eau de pluie ou pour le pompage d'eau claire de réservoirs, de bassins d'eau et de caves inondées
  • Transformation rapide de la pompe pour tonneau d'eau de pluie en pompe submersible pour eau claire grâce à l'enlèvement sans outil du pied de la pompe
  • Aspiration à plat jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm
  • Boîtier d'accumulateur externe pour protéger l'accumulateur de l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir
  • Utilisation et contrôle faciles de la pompe grâce à un panneau de commande clair sur le boîtier de l'accu
  • Fonction minuterie avec trois durées de fonctionnement à partir du démarrage, parfaite pour l'utilisation d'arroseurs de jardin
  • Dosage flexible de la pression et de la quantité d'eau grâce à trois niveaux de puissance et à une vanne de régulation
  • Convient à un grand nombre de récipients grâce à sa forme mince (Ø 142 mm) et à son long câble vers le boîtier d'accumulateurs
  • Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une grande sécurité d'utilisation.
  • Longue durée de vie grâce au double système d'étanchéité et à la protection du moteur contre les surcharges
  • Filtre lavable protégeant la pompe de l'encrassement
  • Boîtier robuste en plastique résistant aux chocs avec enrouleur de câble intégré et poignée de transport
  • De nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec tous les packs de batteries 18V et les chargeurs des marques CAS:www.cordless-alliance-system.com

    Description: METABO Pompe submersible à batterie TPF 18 LTX 2200
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier