Description:
Notes d'application:
L'élagueuse M18 FUEL™ HATCHET™ offre une puissance et un couple exceptionnels pour couper des bois durs sans calerConçue pour répondre aux besoins des professionnels en terme d'ergonomie, performance et durabilité de l'outilConception compacte pour un contrôle et une manœuvrabilité accrus dans les endroits restreintsJusqu’à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AhAccès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîneGâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l‘applicationGriffes d'abattage en métal pour un meilleur effet de levier durant les applicationsGraisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîneLogement pour la clé de serrage
Livraison: Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, PACKOUT™