Marteau perforateur sans fil 18V-36C

Réf.: Z071947 GBH18V36C
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article Z071947 GBH18V36C
Copier
EAN / GTIN 3165140996105
Copier
Réf. fabricant 0 611 915 001
Copier

Description

Description:

Livraison: GBH 18V-36 C, module de connectivité, coffret de transport
Exécution:
  • Excellent rapport poids-puissance grâce à l’innovante technologie BITURBO
  • Le marteau perforateur sans fil le plus compact: en moyenne 20% plus compact et jusqu’à 20% plus léger que les produits de la concurrence
  • Le plus intelligent marteau sur le marché, grâce à la connectivité, au Soft Start et au bouton Lock-on
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 5,1 kg
    Référence fabricant: GBH 18V-36 C
    Energie de frappe: 7,5 J
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 40 mm
    Energie de frappe: 7,5 J
    Poids: 5,1 kg