Description:
Description: Set professionnel : scie à onglets radiale GCM 8 SJL + support de travail GTA 2600 dans carton
Livraison:
Lame de scieserre-joint
Exécution: Scie radiale de toute dernière technologielaser et éclairage pour un travail simple, précis et confortableangles d'inclinaison et d'onglet réglables e manière simple et intuitivecapacité de coupe verticale et horizontale élevée de 312 mmgrand confort d'utilisation et poignée de transport
Caractéristique(s):
Poids: 17,3 kg
Référence fabricant: GCM8SJL
Puissance absorbée: 1,6 W
Vitesse de rotation max.: 5,5 min-1
Angle d'onglet max. gauche: 52 Grad
Angle d'onglet max. droite: 60 Grad
Angle d'inclinaison max. droite: 2 Grad
Angle d'inclinaison max. gauche: 47 Grad