Scie circulaire sans fil GKS 18V-68GC

Réf.: Z071944 GKS18V68GC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071944 GKS18V68GC
EAN / GTIN 3165140931847
Réf. fabricant 0 601 6B5 100

Description

Description:

Livraison: GKS 18V-68 GC, butée parallèle, lame de scie, L-Boxx 238
Exécution:
  • Puissance maximale grâce à l’innovante technologie BITURBO
  • Excellente ergonomie grâce à la poignée supplémentaire optimisée permettant de contrôler l’outil aisément
  • Facile à manier grâce au réglage simple de la profondeur

    Description: Scie circulaire sans-fil BITURBO GKS 18V-68 GC, Performances très élevées : la scie circulaire GKS 18V-68 GC Professional combine la flexibilité du sans-fil et la puissance du filaire. Ce puissant outil Brushless BITURBO offre les mêmes performances que les scies filaires de 1 800 W avec en plus la maniabilité et la liberté du sans-fil. L’excellente ergonomie de la scie et la poignée supplémentaire innovante assurent une maîtrise parfaite dans toutes les positions. Avec son réglage de profondeur de coupe pratique et intuitif, cet outil permet de scier avec une extrême simplicité. Elle est idéale pour le bois et les bois composites. Compatible avec le système d’aspiration Click & Clean Bosch, elle est conçue pour une utilisation avec des sacs à poussière, avec le module de connectivité GCY 42 et avec les rails de guidage FSN. Cette scie est également compatible avec les rails de guidage Festool, Makita et Mafell. Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional. Pour un maximum de puissance, utiliser une batterie ProCORE18V = 5,5 Ah. La GKS 18V-68 GC Professional dispose d’une interface utilisateur permettant de prérégler la vitesse via un smartphone, d’un frein rapide, d’un mode ECO assurant 30 % d’autonomie en plus, d’une protection contre les surcharges, d’une protection anti-redémarrage, d’un blocage de broche et d’un raccord d’aspiration orientable de 360°. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X); Butée parallèle (1 608 190 007); 1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)
    Remarque(s): Compatible avec le rail de guidage FSN de Bosch et le rail de guidage FS de Festool
  • Caractéristique(s):

    Tension de la batterie: 18 V
    Poids: 4,4 kg
    Référence fabricant: GKS 18V-68 GC
    Vitesse de rotation max.: 5 min-1
    Profondeur de coupe max. 90°: 68 mm
    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: BOSCH 18 V
    ø lame de scie: 190 mm
    ø alésage lame de scie: 30 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier