Description:
Description: Scie à onglets radiale GCM 800 SJ, Légère, compacte et fiable, la GCM 800 SJ Professional offre une grande mobilité pour les applications les plus courantes. Dotée d’une capacité de coupe de 270 mm à l’horizontale, elle permet d’obtenir de bons résultats dans les travaux de base. C’est clair. Sa grande légèreté et sa forme compacte assurent une grande mobilité, un transport facile et une utilisation intuitive. Cette scie à onglets radiale est conçue pour la réalisation de coupes d’onglets, de coupes biaises et de rainurages dans le bois, les poutres, les bois composites ainsi que les panneaux et les lames de parquets. Elle est compatible avec le système d’aspiration Click & Clean Bosch et avec de nombreux supports de travail. La GCM 800 SJ Professional dispose aussi de fonctions telles qu’un démarrage progressif. Clé Allen; 1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)
Livraison:
clé Allen1 x lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8 mm, 24
Exécution: Maîtrise toutes les tâches de coupe courantes grâce au puissant moteur de 1400 WGrand confort grâce à la poignée verticale avec bouton pour la fonction de verrouillageRéglage simple des angles d'onglet les plus importants par verrouillage d'ongletIdéal pour le travail sur site grâce à son faible poids (13,5 kg) et sa construction compacteCapacité de coupe horizontale de 270 mm pour les applications standard
Caractéristique(s):
Poids: 13,5 kg
Référence fabricant: GCM 800 SJ
Puissance absorbée: 1,4 W
Vitesse de rotation max.: 5,5 min-1
Angle d'onglet max. droite: 47 Grad
Angle d'inclinaison max. droite: 0 Grad
Angle d'inclinaison max. gauche: 45 Grad