Rail de guidage FSN800

Réf.: Z071932 FSN800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071932 FSN800
EAN / GTIN 3165140608022
Réf. fabricant 1 600 Z00 005

Description

Description:

Exécution: La technologie de rails de guidage parfaitement. Compatible avec Mafell et Festool.
Description: Accessoires divers FSN 800, Le rail de guidage FSN 800 Professional de 800 mm permet de réaliser des coupes de précision. Parfaitement compatible avec tous les outils électroportatifs associés, ce rail de guidage de grande qualité permet un guidage très précis. En utilisant un élément de raccordement FSN VEL (disponible séparément), il est possible de réunir rapidement, solidement et sans jeu deux rails de guidage. Ses bandes caoutchouc antidérapantes et son pare-éclats faciles à remplacer permettent de réaliser des coupes bien maîtrisées avec un bord bien net. Ce rail de guidage est conçu pour réaliser des coupes parfaites avec des scies circulaires ou plongeantes. Il est compatible avec tous les modèles G de scies circulaires GKS Professional, toutes les scies plongeantes GKT Professional ainsi qu’avec certaines scies sauteuses GST Professional et défonceuses GOF Professional moyennant utilisation d’un adaptateur. Le rail de guidage FSN 800 Professional inclut également un embout plastique en T de rechange.

Caractéristique(s):

grandeur: 800
type: FSN800

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier