Description:
Exécution: La technologie de rails de guidage parfaitement. Compatible avec Mafell et Festool.
Description: Accessoires divers FSN 3100, Le rail de guidage FSN 3100 Professional de 3 100 mm de longueur permet de réaliser des coupes de précision. De grande qualité, il permet un guidage très précis et il peut être utilisé avec tous les outils électroportatifs associés. En utilisant un élément de raccordement FSN VEL (disponible séparément), il est possible de mettre bout à bout rapidement et solidement deux rails de guidage avec une stabilité parfaite. Ses bandes caoutchouc antidérapantes et son pare-éclats faciles à remplacer permettent de réaliser des coupes bien maîtrisées et d’obtenir des bords bien nets. Ce rail de guidage permet de réaliser des coupes parfaites avec des scies circulaires ou plongeantes. Il est compatible avec tous les modèles G de scies circulaires GKS Professional, toutes les scies plongeantes GKT Professional ainsi qu’avec certaines scies sauteuses GST Professional et défonceuses GOF Professional moyennant utilisation d’un adaptateur. Le rail de guidage FSN 3100 Professional inclut également un embout plastique en T de rechange.
Caractéristique(s):
grandeur: 3100
type: FSN3100