Description:
Exécution: La technologie de rails de guidage parfaitement. Compatible avec Mafell et Festool.
Description: Accessoires divers FSN 1600, Le rail de guidage FSN 1600 Professional de 1 600 mm de longueur permet de réaliser des coupes d’une grande précision. De grande qualité pour un guidage très précis, il est parfaitement compatible avec tous les outils électroportatifs associés. En utilisant un élément de raccordement FSN VEL (disponible séparément), il est possible de réunir rapidement, solidement et sans jeu deux rails de guidage. Ses bandes caoutchouc antidérapantes et son pare-éclats faciles à remplacer permettent de réaliser des coupes bien maîtrisées et d’obtenir des bords bien nets. Ce rail de guidage est conçu pour réaliser des coupes parfaites avec des scies circulaires ou plongeantes. Il est compatible avec tous les modèles G de scies circulaires GKS Professional, toutes les scies plongeantes GKT Professional ainsi qu’avec certaines scies sauteuses GST Professional et défonceuses GOF Professional moyennant utilisation d’un adaptateur. Le rail de guidage FSN 1600 Professional inclut également un embout plastique en T de rechange.
Caractéristique(s):
grandeur: 1600
type: FSN1600