BOSCH Rail de guidage FSN1100

Réf.: Z071932 FSN1100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071932 FSN1100
EAN / GTIN 3165140608039

Description

Description:

Description: Accessoires divers FSN 1100, Le rail de guidage FSN 1100 Professional de 1 100 mm de longueur permet de réaliser des coupes de grande précision. De grande qualité et parfaitement compatible avec tous les outils électroportatifs associés, il permet un guidage très précis. En utilisant un élément de raccordement FSN VEL (disponible séparément), il est possible de réunir rapidement, solidement et sans jeu deux rails de guidage. Ses bandes caoutchouc antidérapantes et son pare-éclats facilement remplaçables permettent de réaliser des coupes bien maîtrisées avec un bord bien net. Ce rail de guidage est conçu pour réaliser des coupes parfaites avec des scies circulaires ou plongeantes. Il est compatible avec tous les modèles G de scies circulaires GKS Professional, toutes les scies plongeantes GKT Professional ainsi qu’avec certaines scies sauteuses GST Professional et défonceuses GOF Professional moyennant utilisation d’un adaptateur. Le rail de guidage FSN 1100 Professional inclut également un embout plastique en T de rechange.
Exécution: La technologie de rails de guidage parfaitement. Compatible avec Mafell et Festool.

Caractéristique(s):

grandeur: 1100
type: FSN1100

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier