Description:
Exécution:
L’affleureuse sans-fil GKF 12V-8 Professional est la toute première affleureuse 12 V au monde. Sa forme unique assure une maîtrise parfaite.Sa forme innovante, son faible poids et son équilibrage parfait en font un outil ergonomique très agréable à utiliser.Son moteur EC sans charbon et sa batterie 12 V lui confèrent une grande compacité. Étant sans-fil, elle est particulièrement maniable et offre une grande liberté de mouvement.Cet outil est conçu pour l’affleurage dans le bois et le plastique. Elle est par ailleurs compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System).La GKF 12V-8 Professional dispose également d’un réglage grossier et micrométrique de la profondeur de coupe, d’un mécanisme de blocage de profondeur de coupe et d’un blocage de broche.
Description: Affleureuse sans-fil GKF 12V-8, L’affleureuse sans-fil GKF 12V-8 Professional est la toute première affleureuse 12 V au monde. Sa forme unique assure une maîtrise parfaite. Sa forme innovante, son faible poids et son équilibrage parfait en font un outil ergonomique très agréable à utiliser. Son moteur EC sans charbon et sa batterie 12 V lui confèrent une grande compacité. Étant sans-fil, elle est particulièrement maniable et offre une grande liberté de mouvement. Cet outil est conçu pour l’affleurage dans le bois et le plastique. Elle est par ailleurs compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 12 V de Bosch Professional (Professional 12V System). La GKF 12V-8 Professional dispose également d’un réglage grossier et micrométrique de la profondeur de coupe, d’un mécanisme de blocage de profondeur de coupe et d’un blocage de broche. Pince avec écrou de serrage 8 mm (2 608 570 134); Clé plate de 17 mm (réf. pièce de rechange 2 609 110 438); Boîte carton
Caractéristique(s):
type: GFK 12-8 Solo
vitesse de rotation: 13 Reziproke Minute
poids: 1,1 kg