Scie-sabre 230V GSA1300PCE SET

Réf.: Z071906 GSA1300PCE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Säge

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071906 GSA1300PCE
EAN / GTIN 3165140659710
Réf. fabricant 0 601 64E 230

Description

Description:

Descriptif: Exécution:
Système d'entraînement breveté pour une longue utilisation dans des conditions extrêmes, commande progressive de la cadence à régulation électronique pour un travail adapté au matériau, système Bosch-SDS pour un changement de lame aisé et rapide, poignée antivibrations.

Livraison:
Lame de scie pour le bois, lame de scie pour le métal, valise.


Exécution: en valise avec 20 lames de scie-sabre supplémentaires
Poids: 4,1
Capacité de course: 28
Cadence: 0-2900
Puissance (watts): 1300
Code commande: GSA1300PCESET
Type: GSA1300PCE SET
Livraison:
  • lame de scie pour bois
  • lame de scie pour métal
  • coffre de transport

    Exécution: système d'entraînement breveté pour une longue durée dutilisation, même dans des conditions de charge extrême, régulation électronique et sélection de la vitesse en continu pour s'adapter à chaque matériau, système SDS Bosch pour un changement de lame rapide et pratique, poignée anti-vibration
  • Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier