Description:
Livraison:
de cartonHousse de protection (1605510365)Poignée supplémentaire (ET-N° 2602025067)
Exécution: Très bonnes performances de meulage et grande polyvalence pour les applications standard dans la catégorie 1400 W - avec X-LOCKChangements d’accessoire rapides et pratiques grâce au système d’encliquetage sans clé X-LOCK
Description: Meuleuse angulaire avec X-LOCK GWX 14-125, La meuleuse angulaire filaire GWX 14-125 Professional de 1 400 W avec X-LOCK offre de très bonnes performances de meulage et une grande polyvalence pour les applications standard. Sa constante électronique maintient la vitesse constante en cours d’utilisation, quelle que soit la charge. Le refroidissement optimisé du moteur permet à la meuleuse angulaire de supporter des surcharges élevées. Elle par ailleurs dotée du système d’encliquetage sans clé X-LOCK très pratique permettant des changements d’accessoire rapides. Cet outil est conçu pour les applications de tronçonnage et ébarbage sur le métal, le carrelage et les briques. Il est compatible avec les dispositifs d’aspiration GDE 125 EA-T Professional et GDE 115?/?125 FC-T Professional. La GWX 14-125 Professional bénéficie aussi d’un refroidissement direct du moteur, d’un capot de protection, d’une protection anti-redémarrage et d’une fonction démarrage progressif. Capot de protection (1 605 510 365); Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 2 602 025 067); Boîte carton
Caractéristique(s):
Poids: 2,3 kg
Référence fabricant: GWX14-125
Puissance absorbée: 1,4 W
ø disque max.: 125 mm
Démarrage en douceur: true
Démarrage en douceur: oui