Description:
Descriptif: Exécution:
Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie, double contrôle des vibrations, vibrations inférieures à 5m/S2, système de sécurité Kick Back Stop (détecte le blocage de la machine et l'arrête), protection contre le redémarrage
Livraison:
Ecrou de serrage SDS-Clic
Vitesse de rotation (tr/min): 6500
Poids: 5,5
Puissance (watts): 2400
Code commande: GWS24-230LVI
Diamètre de disque: 230
Type: GWS 24-230 LVI
Livraison:
Ecrou à serrage rapide SDSinterrupteur tri-commandéPoignée supplémentaire Contrôle des vibrations
Exécution: La plus légère de sa catégoriecontrôle de vibrations doubledes vibrations moins de 5m/S2dispositif d'arrêt KickBack Stop: arrête immédiatement la machine en cas de blocage de la meuleprotection contre le redémarrage
Description: Meuleuse angulaire GWS 24-230 LVI, La GWS 24-230 LVI Professional est une meuleuse angulaire filaire endurante de la catégorie 2 400 W offrant une très bonne protection de l’utilisateur. Son puissant moteur de 2 400 W permet d’obtenir de très bons résultats lors de travaux exigeants. Le système KickBack Control et la protection anti-redémarrage assurent un excellent niveau de protection de l’utilisateur. La meuleuse est également dotée d’une poignée principale Vibration Control et d’une poignée supplémentaire Vibration Control réduisant les vibrations de 50 %. Cet outil est conçu pour les applications de tronçonnage et ébarbage sur le métal, le carrelage et les briques. Il est compatible avec le dispositif d’aspiration GDE 230 FC-T Professional. La GWS 24-230 LVI Professional dispose également d’un capot de protection. Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031); Interrupteur Tri-Control; Poignée supplémentaire Vibration Control (2 602 025 181)
Caractéristique(s):
Poids: 5,5 kg
Puissance absorbée: 2,4 W
ø disque max.: 230 mm
ø disque max.: 230 mm
Poids: 5,5 kg