Description:
Exécution:
Meulage confortable dans toutes les positions de travail Design compact et ergonomique avec de grandes surfaces de préhension souples pour des positions de préhension variables.Amortissement unique des vibrations : vibrations minimales, même en utilisation continueExcellente qualité de surface : l'unité de meulage est découplée du boîtier pour une pression de contact uniforme
Description: Ponceuse excentrique GEX 40-150, La GEX 40-150 Professional est la ponceuse excentrique filaire Bosch de la catégorie 150 mm conçue pour des performances élevées et une qualité de finition professionnelle. Elle possède un carter avec unité de ponçage découplée pour une pression d’appui uniforme et une qualité de surface parfaite. Son système d’amortissement de vibrations innovant réduit fortement les vibrations pour un confort maximal même en cas d’utilisation prolongée. La GEX 40-150 est dotée d’un plateau de ponçage à multiperforation améliorant nettement l’aspiration des poussières et permettant l’utilisation de disques abrasifs avec différentes configurations de trous. Cette ponceuse excentrique est conçue pour les travaux de ponçage de base, les ponçages intermédiaires, l’enlèvement de laques et vernis, la finition et le polissage de surfaces. Elle est utilisable sur le bois, le bois plaqué, les laques et vernis, le mastic, les matières minérales et acryliques. L’outil est compatible avec le système Click & Clean Bosch. La GEX 40-150 dispose aussi d’un boîtier collecteur de poussière avec système microfiltre Bosch intégré, d’un plateau de ponçage de 150 mm à système auto-agrippant pour la fixation facile des disques abrasifs, d’une présélection de vitesse et du système Vibration Control. L-BOXX238N (1 600 A01 2G2); 1 feuille abrasive M480, Best for Wood and Paint, 120 (disponible séparément par pack de 5 : 2 608 621 164)
Caractéristique(s):
Poids: 2,4 kg
Référence fabricant: GEX 40-150 Professional. L-BOXX
Puissance absorbée: 400 W
ø plateau-support: 150mm
Emballage: L-BOXX
ø plateau-support: 150 mm
Nombre d'oscillations: 11 Attribute
Nombre d'oscillations: 24 Attribute
Poids: 2,4 kg