Marteau 230 V GSH 5CE /D

Réf.: Z071451 GSH5CE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071451 GSH5CE
EAN / GTIN 3165140461344
Réf. fabricant 0 611 321 030

Description

Description:

Livraison:
  • tube de graisse
  • torchon
  • burin pointu
  • poignée supplémentaire
  • coffret de transport

    Exécution:
  • Roue de réglage relatif pour des performances optimales
  • Système d'amortissement des vibrations à 2 niveaux pour un travail sans fatigue
  • cliquet verrouillable pour une utilisation continue sans fatigue lors du ciselage
  • des composants éprouvés tels que l'Electronique Constant-Electronique
  • Vario-Lock et écran de veille
  • Caractéristique(s):

    Poids: 6,2 kg
    Référence fabricant: GSH 5CE
    Puissance absorbée: 1,15 W
    Energie de frappe: 8,3 J
    Emballage: Valise
    Forme du porte-outils: SDS-max
    Poids: 6,2 kg
    Queue: SDS-max
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier