Description:
Livraison:
tube de graisseburin pointuburin carrelages spécialpoignée supplémentairecoffret de transport
Exécution: Le spécialiste de la rénovation et de la restauration.Taux d'enlèvement élevé grâce à un moteur puissant de 650 W et à un burin spécial pour carrelageLongue durée de vie grâce à un mécanisme à percussion et un porte-outil extrêmement robustes ainsi qu'à une lubrification à l'huile.Excellente maniabilité grâce à son faible poids de seulement 3,5 kg, sa construction compacte, son commutateur d'accélérateur verrouillable et sa poignée SoftgripCoordination parfaite du marteau et du burin : jusqu'à 40 % d'avancement plus rapide des travaux.
Caractéristique(s):
Poids: 3,5 kg
Référence fabricant: GSH 3E
Puissance absorbée: 650 W
Queue: SDS Plus
Energie de frappe: 2,6 J
Emballage: Valise
Forme du porte-outils: SDS-Plus
Poids: 3,5 kg
Queue: SDS Plus