Marteau perforateur 230V SDS-max GBH 12-52DV

Réf.: Z071440 GBH12-52DV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071440 GBH12-52DV
EAN / GTIN 3165140840194
Réf. fabricant 0 611 266 030

Description

Description:

Livraison:
  • tube de graisse
  • poignée supplémentaire
  • coffret de transport

    Exécution:
  • Très performant avec 11 joules et 1.150W
  • VibrationControl réduction des vibrations dans la poignée et le mécanisme de frappe
  • changement rapide d'outil avec SDS-max confort
  • Puissance exceptionnelle pour les travaux de perçage et de burinage grâce au moteur de 1 700 W et à la puissance de frappe de 19 J
  • faibles vibrations: seulement 8 m/s² en mode burinage et de 10 m/s² en mode perçage grâce au triple système de réduction des vibrations intelligent
  • système d'amortissement des vibrations
  • débrayage de sécurité pour la protection de lutilisateur et de la machine
  • régulateur de vitesse pour une configuration optimale selon l'application
  • Caractéristique(s):

    Emballage: Valise
    Référence fabricant: GBH 12-52 DV
    Puissance absorbée: 1,7 W
    ø perçage hélicoïdal max. dans le béton: 50 mm
    Nombre de coups max.: 1,75 Attribute
    Nombre de coups max.: 2,15 Attribute
    Energie de frappe: 19 J
    Poids: 11,9 kg
    Queue: SDS-max