Marteau perforateur 230V GBH4-32DFR

Réf.: Z071432 GBH4-32DFR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z071432 GBH4-32DFR
EAN / GTIN 3165140463102
Réf. fabricant 0 611 332 131

Description

Description:

Livraison:
  • tube de graisse
  • butée de profondeur jusqu'à 310 mm
  • poignée supplémentaire
  • mandrin interchangeable SDS-plus
  • mandrin automatique
  • adaptateur
  • coffret de transport

    Exécution:
  • stop de rotation pour travaux de burinage
  • arrêt de frappe pour perçage dans l'acier et dans le bois
  • construction compacte pour une prise en main parfaite
  • embrayage de sécurité
  • la meilleure puissance dans la catégorie 4 kg (seulement GBH 4-32)
  • Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier